KLAUKE - Mehrbereichs-C-Klemme, Durchgang 185mm² rm, Abzweig 95 - 185mm² rm/re

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCK185185
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 95 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 95 .. 185 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078479738
Sonepar Artikelnummer
120992881
Hersteller Artikelnummer
MCK185185
Hersteller Typ
MCK185185
Hersteller Artikel Nr.:
MCK185185
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
95 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
95 .. 185 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
verzinnt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.304 kg


