KLAUKE - Mehrbereichs-C-Klemme, Durchgang 6 - 10mm² rm, 10mm² re, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCK1010BK
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 4 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 4 .. 6 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078479660
Sonepar Artikelnummer
120992875
Hersteller Artikelnummer
MCK1010BK
Hersteller Typ
MCK1010BK
Hersteller Artikel Nr.:
MCK1010BK
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
4 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
4 .. 6 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.005 kg


