KLAUKE - Messer Set Ober-u. Unterteil, +M3, Innensechskant.
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESG252FSSET
Klingenhöhe - 10 mm
Klingenform - sichelförmig
Werkstoff der Klinge - sonstige
Werkstoff des Griffs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078965934
Sonepar Artikelnummer
121373941
Hersteller Artikelnummer
ESG252FSSET
Hersteller Typ
ESG252FSSET
Hersteller Artikel Nr.:
ESG252FSSET
Klingenhöhe:
10 mm
Klingenform:
sichelförmig
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
0.060 kg


