KLAUKE - Metallsägeblätter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL550ES
Länge - 150 mm
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Stahl - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078632966
Sonepar Artikelnummer
121373957
Hersteller Artikelnummer
KL550ES
Hersteller Typ
KL550ES
Hersteller Artikel Nr.:
KL550ES
Länge:
150 mm
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Doppelseitig:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.002 kg


