KLAUKE - Multi-Stripper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL730
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Min. AWG-Größe - 14
Max. AWG-Größe - 24
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587815
Sonepar Artikelnummer
120992832
Hersteller Artikelnummer
KL730
Hersteller Typ
KL730
Hersteller Artikel Nr.:
KL730
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
24
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.080 kg


