Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Netzadapter 18 V für 115 V Netzspannung

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Netzadapter 18 V für 115 V Netzspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NG2115

  • Netzspannung - 115 V

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078707589

Sonepar Artikelnummer

120992909

Hersteller Artikelnummer

NG2115

Hersteller Typ

NG2115

Hersteller Artikel Nr.:

NG2115

Netzspannung:

115 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.780 kg

Für alle Klauke Werkzeuge mit 18 V Akkuaufnahme. Übertemperaturschutz, Einschaltstrombegrenzung, Überspannungsschutz 250 V, Kabellänge: 5 m. Für 115 V Netzspannung