Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Netzadapter 18 V für 230 V Netzspannung

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Netzadapter 18 V für 230 V Netzspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NG2230

  • Netzspannung - 230 V

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078707572

Sonepar Artikelnummer

120517860

Hersteller Artikelnummer

NG2230

Hersteller Typ

NG2230

Hersteller Artikel Nr.:

NG2230

Netzspannung:

230 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.780 kg

Für alle Klauke Werkzeuge mit 18 V Akkuaufnahme. Übertemperaturschutz, Einschaltstrombegrenzung, Überspannungsschutz 250 V, Kabellänge: 5 m. Für 230 V Netzspannung