Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Notreparatur Set für Glasfaserband d: 7,5 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Notreparatur Set für Glasfaserband d: 7,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055375

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078719827

Sonepar Artikelnummer

120991178

Hersteller Artikelnummer

52055375

Hersteller Typ

52055375

Hersteller Artikel Nr.:

52055375

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.080 kg

Für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Notreparatur Set für Glasfaserband Ø 7,5 mm