Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 25mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 154R

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - kurz

  • Spannungsreihe - bis 10 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078005227

Sonepar Artikelnummer

120517694

Hersteller Artikelnummer

154R

Hersteller Typ

154R

Hersteller Artikel Nr.:

154R

Nennquerschnitt:

25 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

kurz

Spannungsreihe:

bis 10 kV

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.004 kg

Ideal zum Verbinden unterschiedlicher KabelQuerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.