Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Parallelverbinder isoliert, 0,1 - 0,4mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Parallelverbinder isoliert, 0,1 - 0,4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769

  • Nennquerschnitt - 0.1 .. 0.4 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Farbe der Isolation - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078047449

Sonepar Artikelnummer

120990523

Hersteller Artikelnummer

769

Hersteller Typ

769

Hersteller Artikel Nr.:

769

Nennquerschnitt:

0.1 .. 0.4 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Farbe der Isolation:

gelb

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Nein

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyamid (PA)

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. 0,1 - 0,4 mm². Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.