KLAUKE - Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 150V - 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL19073IS
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 150 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078586634
Sonepar Artikelnummer
120374047
Hersteller Artikelnummer
KL19073IS
Hersteller Typ
KL19073IS
Hersteller Artikel Nr.:
KL19073IS
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
150 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Durchgangsanzeige:
optisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Nein
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.030 kg


