Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Photovoltaik-Stripper

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Photovoltaik-Stripper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL735PV

  • Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 18

  • Max. AWG-Größe - 8

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078726566

Sonepar Artikelnummer

120259191

Hersteller Artikelnummer

KL735PV

Hersteller Typ

KL735PV

Hersteller Artikel Nr.:

KL735PV

Abisolierbereich Querschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Min. AWG-Größe:

18

Max. AWG-Größe:

8

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.040 kg

Für alle gängigen PV-Kabel bis 8,5 mm. Auswechselbare Messerkassetten. Geschützte Messer. Einfache Handhabung. Feste Abisolierung von 8,5 mm. Abisolieren von Photovoltaik Kabeln 2,5 - 6 mm². Kompakte Bauform.