KLAUKE - POLYESTER BUTLER DURCHM.6MM 50 METER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52074658
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078962094
Sonepar Artikelnummer
120641632
Hersteller Artikelnummer
52074658
Hersteller Typ
52074658
Hersteller Artikel Nr.:
52074658
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
50 m
Bruchlast:
300 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
ohne
Durchmesser Trommel/Ring:
330 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
6.100 kg


