KLAUKE - Presseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA13400
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 400 mm²
Min. AWG-Größe - 400 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078615761
Sonepar Artikelnummer
121413510
Hersteller Artikelnummer
HA13400
Hersteller Typ
HA13400
Hersteller Artikel Nr.:
HA13400
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
400 mm²
Min. AWG-Größe:
400 kcmil
Max. AWG-Größe:
400 kcmil
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.056 kg


