Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz 500°

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz 500°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA15500

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 500 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078861168

Sonepar Artikelnummer

121231130

Hersteller Artikelnummer

HA15500

Hersteller Typ

HA15500

Hersteller Artikel Nr.:

HA15500

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

500 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.328 kg

Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).