Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz A 22, 10mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz A 22, 10mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A2210

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078028844

Sonepar Artikelnummer

120259072

Hersteller Artikelnummer

A2210

Hersteller Typ

A2210

Hersteller Artikel Nr.:

A2210

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10 mm²

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.137 kg

Presseinsatz A 22, 10 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).