Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz A 22, 240mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz A 22, 240mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A22240

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078028929

Sonepar Artikelnummer

120259076

Hersteller Artikelnummer

A22240

Hersteller Typ

A22240

Hersteller Artikel Nr.:

A22240

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.070 kg

Presseinsatz A 22, 240 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).