Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz CR 50, 0,5 - 1mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz CR 50, 0,5 - 1mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CR503

  • Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078329248

Sonepar Artikelnummer

120992213

Hersteller Artikelnummer

CR503

Hersteller Typ

CR503

Hersteller Artikel Nr.:

CR503

Anwendung:

nicht isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.060 kg

Presseinsatz CR 50, 0,5 - 1 mm², Serie 50. Geeignet für nicht isolierte Flachsteckverbindungen.