Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz D 22, 300mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz D 22, 300mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D22300

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 300 mm²

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078247061

Sonepar Artikelnummer

120259053

Hersteller Artikelnummer

D22300

Hersteller Typ

D22300

Hersteller Artikel Nr.:

D22300

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

300 mm²

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.070 kg

Presseinsatz D 22, 300 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.