Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz D 22, 6mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz D 22, 6mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D226

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6 mm²

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078037488

Sonepar Artikelnummer

120259056

Hersteller Artikelnummer

D226

Hersteller Typ

D226

Hersteller Artikel Nr.:

D226

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6 mm²

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.128 kg

Presseinsatz D 22, 6 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.