Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz D 22, 95mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz D 22, 95mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D2295

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078028738

Sonepar Artikelnummer

120259058

Hersteller Artikelnummer

D2295

Hersteller Typ

D2295

Hersteller Artikel Nr.:

D2295

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

95 mm²

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.118 kg

Presseinsatz D 22, 95 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.