Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz D-Reihe, 6 - 16mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz D-Reihe, 6 - 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D504

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6 .. 16 mm²

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078918527

Sonepar Artikelnummer

120992223

Hersteller Artikelnummer

D504

Hersteller Typ

D504

Hersteller Artikel Nr.:

D504

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6 .. 16 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.040 kg

Presseinsatz D 50, geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu