Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz DP 22, 2 x 70mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz DP 22, 2 x 70mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DP2270

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078041218

Sonepar Artikelnummer

120992232

Hersteller Artikelnummer

DP2270

Hersteller Typ

DP2270

Hersteller Artikel Nr.:

DP2270

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

70 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.110 kg

Geeignet für Doppelpresskabelschuhe. 2 x 70 mm², Serie 22