Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz EK50ML PV-Reihe 2.5 ,4 ,6

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz EK50ML PV-Reihe 2.5 ,4 ,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV502

  • Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059577043404

Sonepar Artikelnummer

121209589

Hersteller Artikelnummer

PV502

Hersteller Typ

PV502

Hersteller Artikel Nr.:

PV502

Anwendung:

nicht isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.042 kg

Presseinsatz PV502 für EKM50ML, geeignet für Photovoltaik-Stecker 2.5 - 6mm² für alle gängigen Solarstecker und Kupplungen