Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz F 22, 25mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz F 22, 25mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F2225

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078041164

Sonepar Artikelnummer

120517742

Hersteller Artikelnummer

F2225

Hersteller Typ

F2225

Hersteller Artikel Nr.:

F2225

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

25 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.155 kg

Presseinsatz F 22, 25 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.