Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz für Aderendhülsen, 0,5 - 6 mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz für Aderendhülsen, 0,5 - 6 mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE5071

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078933698

Sonepar Artikelnummer

121028475

Hersteller Artikelnummer

AE5071

Hersteller Typ

AE5071

Hersteller Artikel Nr.:

AE5071

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.055 kg

Geeignet für Aderendhülsen nach DIN 46228-1 und DIN 46228-4. Vierkantpressform und Kammprofil für optimale Pressergebnisse und Kompatibilität.