Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz für Aderendhülsen, 10 - 25 mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz für Aderendhülsen, 10 - 25 mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE5072

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 10 .. 25 mm²

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078933704

Sonepar Artikelnummer

121028476

Hersteller Artikelnummer

AE5072

Hersteller Typ

AE5072

Hersteller Artikel Nr.:

AE5072

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

10 .. 25 mm²

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.059 kg

Geeignet für Aderendhülsen nach DIN 46228-1 und DIN 46228-4. Vierkantpressform und Kammprofil für optimale Pressergebnisse und Kompatibilität. 10 - 25 mm², Serie 50