Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz für Aderendhülsen, 35 - 50 mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz für Aderendhülsen, 35 - 50 mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE5073

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 35 .. 50 mm²

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078933711

Sonepar Artikelnummer

121028477

Hersteller Artikelnummer

AE5073

Hersteller Typ

AE5073

Hersteller Artikel Nr.:

AE5073

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

35 .. 50 mm²

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.045 kg

Geeignet für Aderendhülsen nach DIN 46228-1 und DIN 46228-4. Vierkantpressform und Kammprofil für optimale Pressergebnisse und Kompatibilität. 35 - 50 mm², Serie 50