Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz für isolierte Verbinder 0,5 - 6mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz für isolierte Verbinder 0,5 - 6mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IS5071

  • Anwendung - isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078593502

Sonepar Artikelnummer

120347142

Hersteller Artikelnummer

IS5071

Hersteller Typ

IS5071

Hersteller Artikel Nr.:

IS5071

Anwendung:

isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.039 kg

Für isolierte Kabelverbinder.