Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz für Quetschkabelschuh 0,5 - 10 mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz für Quetschkabelschuh 0,5 - 10 mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Q5071

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078660075

Sonepar Artikelnummer

121231135

Hersteller Artikelnummer

Q5071

Hersteller Typ

Q5071

Hersteller Artikel Nr.:

Q5071

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

0.5 .. 10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.035 kg

Für Quetschkabelschuhe.