KLAUKE - Presseinsatz für Quetschkabelschuh Q 50, 0,5 - 10mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q501
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078329118
Sonepar Artikelnummer
120992928
Hersteller Artikelnummer
Q501
Hersteller Typ
Q501
Hersteller Artikel Nr.:
Q501
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.060 kg


