Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz H 22, 70mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz H 22, 70mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H2270

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078454773

Sonepar Artikelnummer

120992318

Hersteller Artikelnummer

H2270

Hersteller Typ

H2270

Hersteller Artikel Nr.:

H2270

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

70 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.110 kg

Geeignet für Abzweigklemmen H-Form. 70 mm², Serie 22