Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HA 13, 10mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HA 13, 10mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA1310

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031493

Sonepar Artikelnummer

120992319

Hersteller Artikelnummer

HA1310

Hersteller Typ

HA1310

Hersteller Artikel Nr.:

HA1310

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.230 kg

Presseinsatz HA 13, 10 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).