Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HA 13, 185mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HA 13, 185mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA13185

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031561

Sonepar Artikelnummer

120992322

Hersteller Artikelnummer

HA13185

Hersteller Typ

HA13185

Hersteller Artikel Nr.:

HA13185

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.180 kg

Presseinsatz HA 13, 185 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).