Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HA 13, 240mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HA 13, 240mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA13240

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031578

Sonepar Artikelnummer

120992323

Hersteller Artikelnummer

HA13240

Hersteller Typ

HA13240

Hersteller Artikel Nr.:

HA13240

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.150 kg

Presseinsatz HA 13, 240 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).