Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HA 25, 400mm², Serie 25

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HA 25, 400mm², Serie 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA25400

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 400 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078033312

Sonepar Artikelnummer

120992332

Hersteller Artikelnummer

HA25400

Hersteller Typ

HA25400

Hersteller Artikel Nr.:

HA25400

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

400 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.650 kg

Presseinsatz HA 25, 400 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).