Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HA 25, 500mm², Serie 25

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HA 25, 500mm², Serie 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA25500

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 500 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078033329

Sonepar Artikelnummer

120992333

Hersteller Artikelnummer

HA25500

Hersteller Typ

HA25500

Hersteller Artikel Nr.:

HA25500

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

500 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.230 kg

Presseinsatz HA 25, 500 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).