Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HAES 13, 185mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HAES 13, 185mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAES13185S

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078957946

Sonepar Artikelnummer

120992373

Hersteller Artikelnummer

HAES13185S

Hersteller Typ

HAES13185S

Hersteller Artikel Nr.:

HAES13185S

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.310 kg

Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 185 mm², Serie 13