Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HAES 13, 240mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HAES 13, 240mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAES13240S

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078957953

Sonepar Artikelnummer

120992374

Hersteller Artikelnummer

HAES13240S

Hersteller Typ

HAES13240S

Hersteller Artikel Nr.:

HAES13240S

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.290 kg

Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 240 mm², Serie 13