Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HAES 4, 16mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HAES 4, 16mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAES416S

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078957823

Sonepar Artikelnummer

120992383

Hersteller Artikelnummer

HAES416S

Hersteller Typ

HAES416S

Hersteller Artikel Nr.:

HAES416S

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.090 kg

Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 16 mm², Serie 4