Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HAES 4, 25mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HAES 4, 25mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAES425S

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078957830

Sonepar Artikelnummer

120992384

Hersteller Artikelnummer

HAES425S

Hersteller Typ

HAES425S

Hersteller Artikel Nr.:

HAES425S

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

25 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.090 kg

Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 25 mm², Serie 4