Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HAH 13, 70mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HAH 13, 70mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAH1370

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078457767

Sonepar Artikelnummer

120992395

Hersteller Artikelnummer

HAH1370

Hersteller Typ

HAH1370

Hersteller Artikel Nr.:

HAH1370

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

70 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.250 kg

Geeignet für Abzweigklemmen H-Form. 70 mm², Serie 13