Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HAH 13, 95mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HAH 13, 95mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAH1395

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078493291

Sonepar Artikelnummer

120992396

Hersteller Artikelnummer

HAH1395

Hersteller Typ

HAH1395

Hersteller Artikel Nr.:

HAH1395

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

95 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.200 kg

Geeignet für Abzweigklemmen H-Form. 95 mm², Serie 13