Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HC 13, 70mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HC 13, 70mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC1370

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031868

Sonepar Artikelnummer

120992413

Hersteller Artikelnummer

HC1370

Hersteller Typ

HC1370

Hersteller Artikel Nr.:

HC1370

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

70 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.210 kg

Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 70 mm², Serie 13