Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HC 25 / HMC 25, 185 - 185mm², Serie 25

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HC 25 / HMC 25, 185 - 185mm², Serie 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC25185

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078043274

Sonepar Artikelnummer

120992547

Hersteller Artikelnummer

HMC25185

Hersteller Typ

HMC25185

Hersteller Artikel Nr.:

HMC25185

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.000 kg

Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 185 - 185 mm², Serie 25