Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HC 4 / HMC 4, 16mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HC 4 / HMC 4, 16mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC416

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078035422

Sonepar Artikelnummer

120992415

Hersteller Artikelnummer

HC416

Hersteller Typ

HC416

Hersteller Artikel Nr.:

HC416

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.080 kg

Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 16 mm², Serie 4