Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HD 13, 185mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HD 13, 185mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD13185

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031479

Sonepar Artikelnummer

120992424

Hersteller Artikelnummer

HD13185

Hersteller Typ

HD13185

Hersteller Artikel Nr.:

HD13185

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.190 kg

Presseinsatz HD 13, 185 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.