Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HD 25, 400mm², Serie 25

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HD 25, 400mm², Serie 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD25400

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 400 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078033442

Sonepar Artikelnummer

120992440

Hersteller Artikelnummer

HD25400

Hersteller Typ

HD25400

Hersteller Artikel Nr.:

HD25400

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

400 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.550 kg

Presseinsatz HD 25, 400 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.