Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HD 25, 625mm², Serie 25

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HD 25, 625mm², Serie 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD25625

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 625 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078033466

Sonepar Artikelnummer

120992443

Hersteller Artikelnummer

HD25625

Hersteller Typ

HD25625

Hersteller Artikel Nr.:

HD25625

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

625 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.230 kg

Presseinsatz HD 25, 625 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.