Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HDP 13, 2 x 70mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HDP 13, 2 x 70mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDP1370

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078043397

Sonepar Artikelnummer

120992466

Hersteller Artikelnummer

HDP1370

Hersteller Typ

HDP1370

Hersteller Artikel Nr.:

HDP1370

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

70 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.180 kg

Geeignet für Doppelpresskabelschuhe. 2 x 70 mm², Serie 13